text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille pour plastique ROCUT® 42 TWIN CUT 0 - 42 mm PE/MSR/PEX/PB/PVC/PPR ROTHENBERGER


Pour couper les tuyaux en PE, MSR, PEX, PB, PVC et PPR. Remplace deux ciseaux grâce à une fonction unique. Fonction de coupe directe  : Les tubes jusqu’à 20 mm peuvent être coupés directement en une seule fois. Fonction de coupe à cliquet  : Dès que l’épaisseur de la paroi et la taille du tube sont trop importantes, la cisaille passe automatiquement en fonction de coupe à cliquet. Pour tous les tubes en plastique courants dans une plage allant jusqu’à 42 mm. La lame peut être approchée directement du tube grâce à un réglage rapide

Numéro d'article 2K953348
Traitement de surface Plastifié
Matériau Plastique
Adapté au diamètre du tube (mm) 0 - 42
Finition de la poignée Autre
Version à cliquet Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Plastifié
Matériau Plastique
Adapté au diamètre du tube (mm) 0 - 42
Finition de la poignée Autre
Version à cliquet Oui
Revêtement de la poignée Plastifié
Marque Rothenberger

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K953348
EAN 4004625531143
UBB 500581448049
UNSPSC 27111506
N° Article du fabricant 4000781079
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.