text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille pour feuillards D122N longueur totale 225 mm capacité 0,6 x 25 mm à ERDI


Tête de ciseaux en acier de qualité. Le dispositif de retenue empêche les extrémités de la bande de remonter vers le haut. Insertion facile de la partie inférieure plate sous la bande pour caisse. Poignées laquées

Numéro d'article 4J730222
Longueur de lame (mm) 15
Longueur 225
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 0.6
Finition droite Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 15
Longueur 225
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 0.6
Finition droite Non

La description

The lower holder prevents band ends from springing up. For band width up to 25 mm, band thickness up to 0. 6 mm. Flat lower jaw easily slips under taut banding. Painted handles

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J730222
UBB 500719110495
UNSPSC 27111506
N° Article du fabricant D122N
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.