text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille pour câble 6724910

Numéro d'article 6B873649
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 20
Isolé Non
Section de câble max. (mm²) 70
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Non

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 20
Isolé Non
Section de câble max. (mm²) 70
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Non
Longueur totale (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Adapté à un conducteur à fil fin Non
Adapté à un conducteur massif Non
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Avec fonction de dénudage Non
Avec protection contre les chocs Non
Lèvres coupantes interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 8094
Type Cable Cutter

La description

Lors de l'utilisation de la première et de la dernière coupe, le diamètre passe à Ø 25 mm, La largeur de la poignée reste dans la plage d'utilisation ergonomique d'une seule main, Première coupe : Utiliser la lame avant pour couper la gaine du câble, Coupe finale : Placer le câble dans la lame arrière et séparer le(s) fil(s), Lames de coupe trempées par induction, Meulage de précision pour une action optimale, nouvelle géométrie de coupe, Articulation à vis réglable avec protection des doigts, Ne convient pas pour les fils d'acier ou les fils de cuivre tréfilés, Acier spécial trempé et revenu, forgé, gun-metal, avec poignées trempées, Acier spécial trempé et revenu, forgé, gun-metal, Avec protection des poignées immergées

Numéros d'articles

Numéro d'article 6B873649
EAN 4010886672495
UBB 500642372048
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 6724910
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.