text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille pour câble 280MM

Numéro d'article 9L003472
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 25
Isolé Oui
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Non
Longueur totale (mm) 280

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 25
Isolé Oui
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Non
Longueur totale (mm) 280
Isolé 1 000 V Oui
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur massif Non
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Avec fonction de dénudage Non
Avec protection contre les chocs Non
Lèvres coupantes interchangeables Non
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Model V 8091-320
Type Cable Cutter

La description

Véritable opération à une main, avec un transfert optimal de la force. Poignées ergonomiques pour une utilisation constante sans fatigue. Faible pression de la main, même en cas de charge maximale. Pour une coupe pas à pas sans bavures, peut être ouvert dans toutes les positions de coupe. Avec levier de verrouillage, Corps de l'outil en acier spécial à haute résistance, Arêtes de coupe et parties fonctionnelles importantes trempées ou spécialement durcies, Poignées en plastique rouge isolées, Testé individuellement, isolation jusqu'à 1000 V, V 8091-320 : câble unipolaire, max. Ø 25 mm (1"), câble multiconducteur, max. Ø 32 mm (1.1/4"), V 8091-500 : câble multiconducteur, max. Ø 52 mm (2.1/32"), No. V 8091-500 : Câbles multibrins max. Ø 52 mm (2.1/32")

Numéros d'articles

Numéro d'article 9L003472
EAN 4010886672518
UBB 500642371479
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 6725130
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.