Pince et pince à épiler
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
Pinces et pincettes
Pinces et outils à dénuder
Outils à dénuder
7U449318
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
Cisaille pour câble 280MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7U449318
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
32
Isolé
Oui
Adapté à une tresse en fil d'acier
Non
Tête de coupe interchangeable
Non
Longueur totale (mm)
280
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
32
Isolé
Oui
Adapté à une tresse en fil d'acier
Non
Tête de coupe interchangeable
Non
Longueur totale (mm)
280
Isolé 1 000 V
Oui
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur massif
Non
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Avec fonction de dénudage
Non
Avec protection contre les chocs
Non
Lèvres coupantes interchangeables
Non
Certifié VDE
Oui
Marque
Gedore
Model
V 8091-500
Type
Cable Cutter
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Véritable opération à une main, avec un transfert optimal de la force. Poignées ergonomiques pour une utilisation constante sans fatigue. Faible pression de la main, même en cas de charge maximale. Pour une coupe pas à pas sans bavures, peut être ouvert dans toutes les positions de coupe. Avec levier de verrouillage, Corps de l'outil en acier spécial à haute résistance, Arêtes de coupe et parties fonctionnelles importantes trempées ou spécialement durcies, Poignées en plastique rouge isolées, Testé individuellement, isolation jusqu'à 1000 V, V 8091-320 : câble unipolaire, max. Ø 25 mm (1"), câble multiconducteur, max. Ø 32 mm (1.1/4"), V 8091-500 : câble multiconducteur, max. Ø 52 mm (2.1/32"), No. V 8091-500 : Câbles multibrins max. Ø 52 mm (2.1/32")
Numéros d'articles
Numéro d'article
7U449318
EAN
4010886672525
UBB
500642371628
UNSPSC
23151901
N° Article du fabricant
6725210