text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille pour câble 190MM


Coupe-câble avec deux matrices de sertissage pour les embouts des gaines de câbles Bowden et les embouts des câbles de traction. Travail confortable grâce au design fin et pratique et au ressort douverture interne. Articulation boulonnée pour un guidage précis de la lame, réajustable. Effet de levier important pour un effort réduit. Dureté du tranchant

Numéro d'article 5E227997
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 7
Isolé Non
Section de câble max. (mm²) 10
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Non
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 7
Isolé Non
Section de câble max. (mm²) 10
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Tête de coupe interchangeable Non
Longueur totale (mm) 190
Finition/actionnement Une main mécanique
Isolé 1 000 V Non
Adapté à un conducteur à fil fin Non
Adapté à un conducteur massif Non
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Finition de la poignée 2 composant
Avec fonction de dénudage Non
Avec protection contre les chocs Non
Lèvres coupantes interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Type Rope Cutter

La description

Coupe-câble avec deux matrices de sertissage pour les embouts des gaines de câbles Bowden et les embouts des câbles de traction. Travail confortable grâce au design fin et pratique et au ressort douverture interne. Articulation boulonnée pour un guidage précis de la lame, réajustable. Effet de levier important pour un effort réduit. Dureté du tranchant denviron 64 HRC. Pince avec point dattache pour le montage dun système de protection contre les chutes. - Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins (diamètre) : Ø 7.0mm- Capacité de coupe du câble métallique (diamètre) : Ø 5.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 4.0mm- AWG : 8- Système de protection contre les chutes : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E227997
EAN 4003773080206
UBB 500641733182
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 95 62 190 T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.