text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille à trous Bessey D107-300L Gauche 300mm


Pour coupes courtes, droites et courbes. D207 - Poignées peintes. D107 - Poignées en PVC. Disponibles en version coupe à droite ou à gauche

Numéro d'article E0454.207.300
Longueur de lame (mm) 47
Longueur (mm) 300
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur de lame (mm) 47
Longueur (mm) 300
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Marque Bessey

La description

Pour coupes courtes, droites et courbes. D207 - Poignées peintes. D107 - Poignées en PVC. Disponibles en version coupe à droite ou à gauche

Numéros d'articles

Numéro d'article E0454.207.300
EAN 4010220000823
UBB 500507001245
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant D107-300L
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.