text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Cisaille à trous Bessey D107-250 droite 250mm


Pour coupes courtes, droites et courbes. D207 - Poignées peintes. D107 - Poignées en PVC. Disponibles en version coupe à droite ou à gauche

Numéro d'article E0454.107.250
Longueur de lame (mm) 42
Longueur 250
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 42
Longueur 250
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Marque Bessey

La description

Pour coupes courtes, droites et courbes. D207 - Poignées peintes. D107 - Poignées en PVC. Disponibles en version coupe à droite ou à gauche

Numéros d'articles

Numéro d'article E0454.107.250
EAN 4010220019832
UBB 404106090321
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant D107-250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.