text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille à tôle MAXSTEEL® longueur 250 mm droit tôle max. 1,2 mm acier inoxydabl


Poignée en plastique bi-matériau pour plus de confort et de protection antiglisse. Lames chromées. Alliage d’acier forgé (chrome-molybdène)

Cikkszám S4484.563.000
Longueur de lame (mm) 32
Longueur (mm) 250
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 0.7
Finition droite Oui
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longueur de lame (mm) 32
Longueur (mm) 250
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 0.7
Finition droite Oui
Marque Stanley
Poids par pièce (g) 412
Type Aviation Snip

Leírás

Poignée en plastique bi-matériau pour plus de confort et de protection antiglisse. Lames chromées. Alliage d’acier forgé (chrome-molybdène)

Cikkszámok

Cikkszám S4484.563.000
EAN 3253562145635
UBB 500500186910
UNSPSC 27111506
Gyártó cikksz 2-14-563
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.