text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille à tôle longueur 260 mm à gauche acier max. 1,5 mm PROMAT


Acier de qualité 62 HRC. Lames entièrement trempées. Forgées à chaud. Lames sablées. Appropriée pour le chantournage et les coupes droites continues. Démultiplication par levier. Poignées ergonomiques bi-composant avec revêtement en PVC et protection antiglisse

Numéro d'article 7A022471
Longueur de lame (mm) 32
Longueur 260
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.5
Finition droite Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 32
Longueur 260
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.5
Finition droite Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7A022471
EAN 4015448536208
UBB 500583033500
UNSPSC 27111507
N° Article du fabricant 4000810952
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.