text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille à tôle Ideal longueur 260 mm à gauche acier max. 0,8 mm acier PROMAT


Acier de qualité. Pour les coupes droites en continu et le chantournage. Gris sablé. Avec poignées ouvertes, courbées. Lames entièrement trempées. (58 HRC)

Numéro d'article 5F078968
Longueur de lame (mm) 30
Longueur 260
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 0.8
Finition droite Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 30
Longueur 260
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 0.8
Finition droite Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F078968
EAN 4015448400776
UBB 500582393806
UNSPSC 27111507
N° Article du fabricant 4000810941
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.