text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille à tôle Ideal HSS D27AHL longueur 260 mm à gauche acier max. 1,2 mm ERDI


Double démultiplication à levier. Lames insérées en HSS 65 HRC, forgées en matrice. Entièrement traité. Durée de vie considérablement plus longue. Appropriée pour les coupes droites en continu et le chantournage. Ouverture automatique. Poignées avec gaines ergonomiques bi-composant et protection antiglisse

Numéro d'article 2Q413255
Longueur de lame (mm) 33
Longueur 260
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 33
Longueur 260
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Marque Erdi

La description

For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Q413255
UBB 500719113614
UNSPSC 27111507
N° Article du fabricant D27AL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.