text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille à tôle Ideal D39ASSL longueur 230 mm à gauche acier max. 1,2 mm acier ERDI


Lames en Acier inoxydable spécial acier trempé par induction 61 HRC. Pour les coupes droites en continu et le chantournage. Tête de cisaille compacte avec vissage partiellement encastré pour une maniabilité et une précision accrues. Vissage industriel avec rondelles frittées et tenons et ressorts sans entretien. Angle d’ouverture de la poignée réduit. Verrou de verrouillage central

Numéro d'article 7S947740
Longueur de lame (mm) 30
Longueur (mm) 230
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 30
Longueur (mm) 230
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Marque Erdi

La description

For continuous, straight and curved cuts. Extremely compact cutter head with a partially countersunk head screw connection for increased manoeuvrability and precision for curved cuts. Joint area screwed connection with stud bolt, sintered disc and maintenance-free spring for extreme robustness. Reduced handle opening angle for optimised handling and an even cutting length. Central latch for easy operation without having to change your grip. Available in right or left cutting versions

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S947740
UBB 500719114117
UNSPSC 27111507
N° Article du fabricant D39ASSL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.