text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille à tôle Ideal D216-280-B-SBSK longueur 280 mm à droite acier max. 1 mm ERDI


Lames en Acier inoxydable acier trempé par induction 59 HRC. Sans butée d’ouverture et avec une tête de cisaille très pointue. Pour les coupes droites en continu et le chantournage. Avec poignées ouvertes, courbées. Poignées à revêtement par immersion PVC

Numéro d'article 5E593655
Longueur (mm) 280
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Marque Erdi
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 280
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Marque Erdi

La description

For continuous, straight and curved cuts. With no opening stop and with extra pointed cutter head. Edges with micro‐serrations for slip‐proof working. Particularly robust, for unusually challenging situations: Snips completely tempered and burnished. Cutter inductively hardened. PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions. On carded hang pack

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E593655
UBB 500719113200
UNSPSC 27111507
N° Article du fabricant D216-280-B-SBSK
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.