text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille à tôle Ideal D15A longueur 180 mm à droite acier max. 1 mm acier ERDI


Lames en acier inoxydable spécial. Pour les coupes droites longues et les chantournages. La nouvelle géométrie de la tête de cisaille garantit une agilité énorme. Parfaitement appropriées pour les rayons particulièrement petits et les endroits difficiles d’accès. Le rapport de levier optimisé avec la construction la plus compacte garantit une puissance de 100 % avec une faible dépense d’énergie. La poignée ERGO pour travailler sans fatigue

Numéro d'article 5H581774
Longueur de lame (mm) 20
Longueur (mm) 180
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 20
Longueur (mm) 180
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Marque Erdi

La description

For continuous, straight and curved cuts. The extremely small forged heads have optimized blade geometry is very manoeuvrable. Optimized leverage ratio with smallest design guarantees 100 % performance with low force input. ERGO handle for low-fatigue work. Right or left cutting available

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H581774
UBB 500719112707
UNSPSC 27111507
N° Article du fabricant D15A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.