text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Cisaille à tôle Ideal D08 longueur 230 mm à droite acier max. 1,2 mm acier ERDI


Lames en acier inoxydable trempé par induction 59 HRC, forgé en matrice. Entièrement traité. Appropriée pour les coupes droites en continu et le chantournage. Tête de cisaille particulièrement plate. Double démultiplication à levier. Branches pressées en tôle. Ouverture automatique. Lames dentelées. Poignées avec gaines ergonomiques bi-composant et protection antiglisse

Numéro d'article 3O981256
Longueur 230
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Marque Erdi
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 230
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Marque Erdi

La description

Special flat cutter head enables cutting in narrowest radius. For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Numéros d'articles

Numéro d'article 3O981256
UBB 500719112624
UNSPSC 27111507
N° Article du fabricant D08
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.