text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille à deux mains Facom 2-2.5mm 48mm Bord de coupe 660mm


Très grande démultiplication. Butée de fin de coupe en acier forgé. Capacité de coupe pour tôle bleue 120 kg/mm² : 2 mm (Réf 882A.65) et 2,5 mm (Réf 884A.65). Présentation : lames zinguées, bras tubes avec poignées néoprène. Lames de rechange : - 882A.L65 pour 882A.65. - 884A.L65 pour 884A.65.

Numéro d'article 3Z687194
Modèle Autre
Traitement de surface Autre
Longueur de lame (mm) 48
Avec coupe-fil Non
Longueur 660
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Traitement de surface Autre
Longueur de lame (mm) 48
Avec coupe-fil Non
Longueur 660
Longueur de coupe (mm) 48
Direction Bilatéral
Épaisseur max. du matériau (mm) 25
Matériau de la poignée Plastique
Revêtement de la poignée Poignée en plastique
Marque FACOM

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z687194
EAN 3148512103233
UBB 500639814226
UNSPSC 27111506
N° Article du fabricant 884A.65
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.