text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille à chantourner D27 longueur 260 mm à droite acier max. 1,2 mm acier ERDI


Lames en acier inoxydable trempé par induction 59 HRC, forgé en matrice. Entièrement traité. Appropriée pour les coupes droites, courtes et le chantournage. Double démultiplication à levier. Ouverture automatique. Lame dentelée. Poignées avec gaines ergonomiques bi-composant et protection antiglisse

Numéro d'article 1H506058
Longueur de lame (mm) 40
Longueur (mm) 260
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 40
Longueur (mm) 260
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Marque Erdi

La description

For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H506058
UBB 500719111972
UNSPSC 27111507
N° Article du fabricant D27
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.