text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille à câbles L. totale 320 mm max. 60 (600 mm²) mm poli gaines multicomposa


Coupe-câbles Robuste. Facile à utiliser. Stable. Entraînement à cliquet innovant... pour câble jusquà Ø 60 mm. Poignée fixe avec zone dappui pour poser la pince lors de la coupe. Manipulation aisée grâce à son faible poids (825 g) et à sa construction compacte (320 mm de long) - utilisable également dans les espaces restreints. Coupe les câbles en cuivr

Numéro d'article 3V602151
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 60
Section de câble max. (mm²) 600
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 320
Finition/actionnement Deux mains mécanique
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 60
Section de câble max. (mm²) 600
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 320
Finition/actionnement Deux mains mécanique
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Finition de la poignée Autre
Avec fonction de dénudage Oui
Marque Knipex
Type Cable Cutter

La description

Coupe-câbles Robuste. Facile à utiliser. Stable. Entraînement à cliquet innovant... pour câble jusquà Ø 60 mm. Poignée fixe avec zone dappui pour poser la pince lors de la coupe. Manipulation aisée grâce à son faible poids (825 g) et à sa construction compacte (320 mm de long) - utilisable également dans les espaces restreints. Coupe les câbles en cuivre et en aluminium jusquà un diamètre de 60 mm dune seule main ou à deux mains. Les arêtes de coupe trempées et rectifiées avec précision coupent en douceur et proprement, sans écrasement. Pour couper les conducteurs simples en cuivre et en aluminium ainsi que les câbles multibrins. Entraînement innovant à cliquet à trois niveaux avec effet de levier élevé pour une coupe facile à une ou deux mains. Ne convient pas aux fils dacier, aux câbles métalliques et aux conducteurs à brins fins (très flexibles). - Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : 600mm²- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multi-torons : Ø 60mm- MCM : 1.200

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V602151
EAN 4003773075172
UBB 500513343292
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 95 32 320
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.