text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE ROPE CUTTERS 95 6 9561-190MM


Coupe-câble avec deux matrices de sertissage pour les embouts des gaines de câbles Bowden et les embouts des câbles de traction. Travail confortable grâce à la conception maniable et fine et au ressort douverture interne. Articulation boulonnée pour un guidage précis de la lame, réajustable. Effet de levier important pour réduire leffort. Dureté du tranchant denviron 64 HRC. - Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : 10mm²- Capacité de coupe du câble en cuivre, multibrins (diamètre) : Ø 7.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, toron fin (diamètre) : Ø 6.0mm- Capacité de coupe du câble métallique (diamètre) : Ø 5.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe du fer (diamètre) : Ø 4mm- AWG : 8

Article number K1166.160.190
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 7
Sección máx. del cable (mm²) 7
Longitud total (mm) 190
Adecuado para conductores trenzados
Marca Knipex
Packed per 1

Specifications

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 7
Sección máx. del cable (mm²) 7
Longitud total (mm) 190
Adecuado para conductores trenzados
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 320
Codigo SA 8203200000
Type Wire Rope Cutter

Description

Coupe-câble avec deux matrices de sertissage pour les embouts des gaines de câbles Bowden et les embouts des câbles de traction. Travail confortable grâce à la conception maniable et fine et au ressort douverture interne. Articulation boulonnée pour un guidage précis de la lame, réajustable. Effet de levier important pour réduire leffort. Dureté du tranchant denviron 64 HRC. - Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : 10mm²- Capacité de coupe du câble en cuivre, multibrins (diamètre) : Ø 7.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, toron fin (diamètre) : Ø 6.0mm- Capacité de coupe du câble métallique (diamètre) : Ø 5.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe du fer (diamètre) : Ø 4mm- AWG : 8

Article numbers

Article number K1166.160.190
EAN 4003773040651
UBB 240106012687
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  95 61 190
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.