Circlips
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
Rondelles & anneaux
Circlips
36003
36003.060.001
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
Circlip pour arbres - type lourd DIN 471 Acier à ressort Brut 60MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Pour dim. nom.
60
Matière
Acier à ressort
Nom. taille arbre d1
60
Revêtement
Brut
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
60 mm
Pour dim. nom.
60
Matière
Acier à ressort
Nom. taille arbre d1
60
Revêtement
Brut
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
Rainure d2
57
Rainure m (H13)
3.15
Rainure n (min.)
4.5
Anneau d3
55.8
Anneau d4
78.9
Anneau s
3
Ring b ≈
5.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E22-163
BS
3673-4
DIN
471
Numéros d'articles
Numéro d'article
36003.060.001
EAN
8717077323810
UBB
500651093527
UNSPSC
31163202
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires