text.skipToContent text.skipToNavigation

Cintreuse à une main TUBE BENDER jusqu'à 90 degr. zone de travail 1/4 -5/16 ROTHENBERGER


Pour le cintrage à dimensions exactes de tubes en cuivre (souple, revêtu), aluminium et acier de précision (souple). Cintrage rapide et exact. Possibilité de réalisation de contre-coudes, courbes étagées et coudes de liaison à tous les niveaux. Changement rapide des formes de cintrage. Appropriée pour une utilisation dans les domaines de la réfrigération, la climatisation, l’approvisionnement en pétrole, l’industrie automobile, la technique hydraulique et les techniques de l’air comprimé

Numéro d'article 0S701928
Diamètre du tube (mm) 12.7
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Oui
Angle de courbure maximal (°) 90
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre du tube (mm) 12.7
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Oui
Angle de courbure maximal (°) 90

Numéros d'articles

Numéro d'article 0S701928
EAN 4004625241349
UBB 500573875522
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 24134
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.