Meuleuse droite pneumatiques
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
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils pneumatiques
Meuleuses pneumatiques
Meuleuse droite pneumatiques
4P540790
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
Red Rooster Die Grinder 35mm Wheel 22000RPM 0.74kW 1/4 » PT Air Inlet
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4P540790
Vitesse de rotation (1/min)
22000
Poids de la machine (kg)
1.8
Pression de service max. (bar)
6.3
Vibrations (m/s²)
2.9
Logement d'outil (mm)
6
Entrée d'air côté appareil
Autre
Volume d'air requis
660
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation (1/min)
22000
Poids de la machine (kg)
1.8
Pression de service max. (bar)
6.3
Vibrations (m/s²)
2.9
Logement d'outil (mm)
6
Entrée d'air côté appareil
Autre
Volume d'air requis
660
Marque
Red rooster
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4P540790
EAN
8717981346059
UBB
500636705203
UNSPSC
31191603
N° Article du fabricant
RRG-1000RE