text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Meuleuse droite pneumatiques 6MM 15.000 RPM


Numéro d'article 4G561340
Hauteur 140
Longueur 121
Vitesse de rotation (1/min) 15000
Poids de la machine (kg) 0.56
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils Autre
Vibrations (m/s²) 3.1
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 140
Longueur 121
Vitesse de rotation (1/min) 15000
Poids de la machine (kg) 0.56
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils Autre
Vibrations (m/s²) 3.1
Logement d'outil (mm) 6
Pression de fonctionnement maximale (psi) 91.37
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Volume d'air requis 294
Marque Red rooster

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G561340
EAN 8717981366798
UBB 500676284903
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant RRG-60160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.