text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques DRL A+S 3/4

Numéro d'article 4Z703260
Isolé Non
Électronique Non
Poids 5000
Longueur totale (mm) 800
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 5000
Longueur totale (mm) 800
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['155.000', '760.000']
Largeur de tête (mm) 45
Dimension de raccordement (mm) 20
Précision de valeur d'échelle (Nm) 10
Adapté à une rallonge Oui
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 35
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82041100
Model 7568-01
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z703260
EAN 4002805927373
UBB 500642453061
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 1210963
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.