text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheville haute performance type FH II-B M16X145/60


La tige d'ancrage haute adhérence FHB II-A L est en acier électrozingué. La cheville à scellement à expansion par serrage à couple contrôlé peut être mise en oeuvre avec la résine spéciale haute adhérence FIS HB ou les ampoules de résine FHB II-P et FHB II-PF HIGH SPEED. Lors du serrage de l'écrou hexagonal, les cônes de la tige d'ancrage sont tirés dan

Numéro d'article 506912FIS
Diamètre
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 243
Dimension du filetage métrique 16
Diamètre d'alésage (mm) 18
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M16
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 243
Dimension du filetage métrique 16
Diamètre d'alésage (mm) 18
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 145
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 352.49
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

La description

La tige d'ancrage haute adhérence FHB II-A L est en acier électrozingué. La cheville à scellement à expansion par serrage à couple contrôlé peut être mise en oeuvre avec la résine spéciale haute adhérence FIS HB ou les ampoules de résine FHB II-P et FHB II-PF HIGH SPEED. Lors du serrage de l'écrou hexagonal, les cônes de la tige d'ancrage sont tirés dans l'enveloppe de résine, qui s'expanse contre les parois du forage. Avec le système haute adhérence FHB II, grandes machines et constructions métalliques lourdes peuvent être fixées de façon sûre à l'intérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 506912FIS
EAN 4048962078244
UBB 500616666789
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 506912
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.