text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheville haute performance type FH II-B 16X125


L'ampoule FHB II-PF HIGH SPEED est un composant du système de l'ancrage haute adhérence FHB II, pour des fixations dans le béton fissuré et non fissuré. L'ampoule de résine contient une résine vinylester sans styrène et durcit particulièrement rapidement. L'ampoule peut être utilisée avec les tiges d'ancrage haute adhérence FHB II-A S (standard), FHB II

Numéro d'article 508001FIS
Matériau Résine vinylester
Diamètre d'alésage (mm) 18
Profondeur de trou de foret (mm) 140
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 125
Marque Fischer
Emballé par 1

Spécifications

Matériau Résine vinylester
Diamètre d'alésage (mm) 18
Profondeur de trou de foret (mm) 140
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 125
Marque Fischer
Convient pour FHB II-A L M 16 x 125
Poids par pièce (g) 47.38
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

La description

L'ampoule FHB II-PF HIGH SPEED est un composant du système de l'ancrage haute adhérence FHB II, pour des fixations dans le béton fissuré et non fissuré. L'ampoule de résine contient une résine vinylester sans styrène et durcit particulièrement rapidement. L'ampoule peut être utilisée avec les tiges d'ancrage haute adhérence FHB II-A S (standard), FHB II-A L (rallongée) en acier électrozingué, en acier inoxydable ou en acier haute résistance à la corrosion. Les tiges d'ancrage haute adhérence sont posées au moyen de l'outil de pose RA-SDS et d'un marteau-perforateur en rotation / percussion. Lors de la pose, l'ampoule de résine est brisée, la résine est mélangée et activée. Lors du serrage de l'écrou hexagonal, les cônes de la tige d'ancrage sont tirés dans l'enveloppe de résine, qui s'expanse contre les parois du forage. Avec le système haute adhérence FHB II, on peut fixer de façon sûre façades, machines et constructions métalliques à l'intérieur et à l'extérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 508001FIS
EAN 4048962090710
UBB 500616670310
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 508001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.