text.skipToContent text.skipToNavigation

Chauffage rapide HPC-D1503 2 000 W 220-240 V NOW


Thermostat réglable en continu. Air froid. Protection contre la surchauffe. 2 niveaux de commutation : 1 000 W / 2 000 W

Numéro d'article 7N765544
Couleur Blanc
Largeur 196
Hauteur 255
Profondeur 181
Protection contre les surchauffes Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Blanc
Largeur 196
Hauteur 255
Profondeur 181
Protection contre les surchauffes Oui
Nombre de niveaux de puissance 2
Avec thermostat d'ambiance Non
Tension de raccordement (V) 230
Avec niveau d’aération Non
Séchage Non
Dispositif pour thermostat externe Non
Temporisateur Non
Dispositif pour conduite d’air Non
Avec contrôle du ventilateur Oui
Avec roues Non
Marque FABORY APPROVED VENDOR
Type HPC-D1503-1

La description

Thermostat réglable en continu. Air froid. Protection contre la surchauffe. 2 niveaux de commutation : 1 000 W / 2 000 W

Numéros d'articles

Numéro d'article 7N765544
UBB 500726954687
UNSPSC 40101819
N° Article du fabricant 4000722018
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.