text.skipToContent text.skipToNavigation

Chariot TREND 2.0 L745xP475xH950mm 300kg 6 tiroirs non-équipés Feuille d'acier PROMAT


avec 6 tiroirs - poignée - tiroirs montés sur roulements à billes, extractibles sur rails télescopiques, avec extraction à 100 % et munis chacun d'un tapis antidérapant - fermeture automatique des tiroirs - couvercle métallique laqué - jeu de séparations pour 4 tiroirs inclus dans la livraison - verrouillable au moyen d'une serrure à cylindre latérale i

Numéro d'article 9R475870
Largeur (mm) 678
Emballé par 1

Spécifications

Largeur (mm) 678

La description

avec 6 tiroirs - poignée - tiroirs montés sur roulements à billes, extractibles sur rails télescopiques, avec extraction à 100 % et munis chacun d'un tapis antidérapant - fermeture automatique des tiroirs - couvercle métallique laqué - jeu de séparations pour 4 tiroirs inclus dans la livraison - verrouillable au moyen d'une serrure à cylindre latérale intégrée avec 2 clés - roulettes de haute qualité Ø 127 mm - 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec blocage - système de parois perforées des deux côtés (9 x 9 mm) pour une installation facile d'accessoires - porte continue, protection latérale des bords en plastique dimensions hors tout monté avec poignée et roues (L x P x H) 745 x 475 x 950 mm dimensions du corps uniquement (L x P x H) 678 x 459 x 781 mm dimensions intérieures des tiroirs (L x P x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm dimensions intérieures des tiroirs (L x P x H) 3 x 568 x 398 x 154 mm capacité de charge par tiroir 25 kg / charge statique totale 300 kg

Numéros d'articles

Numéro d'article 9R475870
EAN 4015448928850
UBB 500729863059
UNSPSC 27110000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.