text.skipToContent text.skipToNavigation

Chariot à outils Gedore 1430


Corps : Dimensions : H 305 x L 625 x P 400 mm, Dessus en ABS, protection contre les talons et les chocs pour votre sécurité, Tôle d'acier, revêtement par poudre résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE, Tiroirs : Verrouillage central avec serrure à cylindre, 3 tiroirs larges (L 480 x P 325 mm) entièrement extensibles, amovibles, Chaque tiroi

Numéro d'article G2000.661.813
Largeur 625
Hauteur 400
Profondeur 305
Étrier de cadenas Non
Enroulable Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 625
Hauteur 400
Profondeur 305
Étrier de cadenas Non
Enroulable Non
Avec bandoulière Non
Rouge de sécurité Non
Avec serrure Oui
Nombre total de compartiments 3
Avec mousse Non
Avec poignée télescopique Non
Nombre de tiroirs 3
Avec tiroirs Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 21000
Model 1430
Type Tool Case

La description

Corps : Dimensions : H 305 x L 625 x P 400 mm, Dessus en ABS, protection contre les talons et les chocs pour votre sécurité, Tôle d'acier, revêtement par poudre résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE, Tiroirs : Verrouillage central avec serrure à cylindre, 3 tiroirs larges (L 480 x P 325 mm) entièrement extensibles, amovibles, Chaque tiroir avec verrouillage de sécurité, commande à une main, Rails de guidage sur roulement à billes, Rails de guidage sur roulement à billes, Peut être équipé individuellement de séparations longitudinales et transversales (à commander séparément), Capacité de charge par tiroir 40 kg, Accessoires : 6 séparateurs longitudinaux (LT) et 2 séparateurs transversaux (QT) en tôle d'acier galvanisée, Options : Peut être équipé de modules d'outils GEDORE (1500 ES/1500 CT), Couleurs et designs spéciaux disponibles sur demande, Livraison sans outils ni accessoires

Numéros d'articles

Numéro d'article G2000.661.813
EAN 4010886661819
UBB 240188159935
UNSPSC 24112401
N° Article du fabricant 6618130
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.