text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Chargeur de batterie START UP 80 12 V 9-17 A GYS


Appareil multifonctions pour démarrer, recharger et tester les batteries de starter montées avec protection de l’électronique de bord. Fonction de test et affichage de l’état de la recharge par 3 voyants à LED. Protection contre les courts-circuits, les surcharge et l’inversion des pôles. Compartiment pour câbles intégré. Approprié pour les batteries au plomb/acide, au plomb/calcium et à cellules enroulées en spirale. Courant de départ 1 V/C : 50 A

Numéro d'article 6B165645
Largeur 12
Hauteur 32
Profondeur 18
Matériau du boîtier Plastique
Protégé contre les courts-circuits Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 12
Hauteur 32
Profondeur 18
Matériau du boîtier Plastique
Protégé contre les courts-circuits Oui
État des accus Plomb-acide
Courant de charge max. (A) 17
Fréquence 50/60 Hz
Degré de protection (IP) IP20
Avec capteur de température Non
Protection contre les surcharges Oui
Protection contre les surchauffes Non
Valeur nominale de la tension de sortie 1 (V) 12
Raccordement d'entrée Autre
Convient pour batteries de démarrage Oui
Convient pour batteries industrielles Non
Connexion de sortie Pinces crocodile
Convient pour l'alimentation en électricité Non
Convient pour un chargement compensé en température Non
Nombre de raccords sortants 1
Capacité de batterie (Ah) 45 - 170
Tension d'entretien Non
Tension d'entrée nominale 1 (V) 230
Marque Gys

Numéros d'articles

Numéro d'article 6B165645
EAN 3154020024922
UBB 500582673579
UNSPSC 26111704
N° Article du fabricant 024922
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.