text.skipToContent text.skipToNavigation

Chargeur de batterie BATIUM 7-12 6 / 12 V effectif : 11 / arithmétique : 3-7 A GYS


Chargeur de batterie automatique pour les professionnels. Avec chargement de maintien. 2 niveaux de chargement. Contrôlé par microprocesseur. Pour la charge sans surveillance des batteries de démarrage gel / AGM / acide / VRLA et plomb-calcium sans entretien de 6 et 12 V. Protection de l’électronique du véhicule. Chargement automatique de batteries à partir d’une tension résiduelle de 2 V. Protection contre l’inversement de tension et la surtension. Pinces de chargement entièrement isolées

Numéro d'article 3Q037195
Largeur 340
Hauteur 130
Profondeur 210
État des accus Autre
Courant de charge max. (A) 11
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 340
Hauteur 130
Profondeur 210
État des accus Autre
Courant de charge max. (A) 11
Valeur nominale de la tension de sortie 1 (V) 6
Valeur nominale de la tension de sortie 2 (V) 12
Convient pour batteries de démarrage Oui
Convient pour batteries industrielles Non
Connexion de sortie Pinces crocodile
Nombre de raccords sortants 1
Capacité de batterie (Ah) 15 - 130
Tension d'entrée nominale 1 (V) 230
Marque GYS

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q037195
EAN 3154020024496
UNSPSC 26111704
N° Article du fabricant 4000896878
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.