text.skipToContent text.skipToNavigation

Charge lourde SLN M10


La cheville pour fixations lourdes SL M est une cheville à douille avec taraudage en acier inoxydable. Lors du serrage de la vis, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. La SL M convient pour le montage en attente et les installations déportées. La cheville pour fixations lourdes SL M est idéale pour des fixations écon

Numéro d'article 50527FIS
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 70
Longueur (mm) 62
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 70
Longueur (mm) 62
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 16
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 50
Nombre d'écrous 0
Avec col Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 38.265

La description

La cheville pour fixations lourdes SL M est une cheville à douille avec taraudage en acier inoxydable. Lors du serrage de la vis, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. La SL M convient pour le montage en attente et les installations déportées. La cheville pour fixations lourdes SL M est idéale pour des fixations économiques de constructions métalliques à l'extérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 50527FIS
EAN 4006209505274
UBB 500616748470
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 50527
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.