text.skipToContent text.skipToNavigation

Casse-écrou Stahlwille 12615N N-NR.1


zinguémécaniquepour fendre les écrous grippés ou trop serrés jusqu'à la classe 8n'endommage pas le goujon filetélorsque la broche est serrée, le corps du casse-écrous doit être bloqué avec une clé à mâchoires ouverte pour l'empêcher de tournerciseau de coupe en acier à outils allié de haute qualité

Numéro d'article G0985.100.001
Modèle Mécanique
Longueur totale (mm) 90
Couple de serrage maximal (Nm) 40
Largeur de clé (mm) 10 - 18
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Mécanique
Longueur totale (mm) 90
Couple de serrage maximal (Nm) 40
Largeur de clé (mm) 10 - 18
Marque Stahlwille

La description

zinguémécaniquepour fendre les écrous grippés ou trop serrés jusqu'à la classe 8n'endommage pas le goujon filetélorsque la broche est serrée, le corps du casse-écrous doit être bloqué avec une clé à mâchoires ouverte pour l'empêcher de tournerciseau de coupe en acier à outils allié de haute qualité

Numéros d'articles

Numéro d'article G0985.100.001
EAN 4018754173129
UBB 500504911537
UNSPSC 27111520
N° Article du fabricant 71250011
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.