Clé à cliquet
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
G0440.001.770
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
Stahlwille Clé à cliquet 13144SB 13144SB+COMBI
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
G0440.001.770
Isolé
Non
Poids
610
Diamètre de la tête (mm)
45
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
260
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Poids
610
Diamètre de la tête (mm)
45
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
260
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Autre
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Commutable
Non
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Non
Déverrouillage intégré
Non
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
555
Code Douanier
8466103800
Type
Ratchet
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0440.001.770
EAN
4022668131441
UBB
500503004383
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
56013144