Accessoires pour clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Accessoires pour clés dynamométriques
2C972229
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
Carré à enficher 7618-04 3/4 po. 14 x 18 mm acier CV GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2C972229
Largeur de clé (mm)
Modèle
Raccord carré
Dimension de raccordement
14x18 mm
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
20
Modèle
Raccord carré
Dimension de raccordement
14x18 mm
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Fixation rectangulaire
Oui
Marque
Gedore
Model
7618-04
Type
Square Insert
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Forgé, acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour le déverrouillage, Charge continue maximale du cliquet selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge maximale de la cavité, Avec goupille de verrouillage, Charge continue maximale du cliquet selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge maximale de la cavité
Numéros d'articles
Numéro d'article
2C972229
EAN
4002805768044
UBB
500642814262
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7688200