text.skipToContent text.skipToNavigation

Carré à enficher 7612-02 1/2 po. 9 x 12 mm acier CV GEDORE

Numéro d'article 0H029867
Largeur de clé (mm)
Modèle Raccord carré
Dimension de raccordement 9x12 mm
Accessoires Oui
Pièce Non

Spécifications

Largeur de clé (mm) 12.5
Modèle Raccord carré
Dimension de raccordement 9x12 mm
Accessoires Oui
Pièce Non
Fixation rectangulaire Oui
Marque Gedore
Model 7612-02
Type Square Insert

La description

Forgé, acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour le déverrouillage, Charge continue maximale du cliquet selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge maximale de la cavité, Avec goupille de verrouillage, Charge continue maximale du cliquet selon DIN EN ISO 6789:2003 et/ou charge maximale de la cavité

Numéros d'articles

Numéro d'article 0H029867
EAN 4002805762028
UBB 500642813843
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7687900
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.