text.skipToContent text.skipToNavigation

Carotteuse diamantée à eau / à sec ETN 162/3 Béton : 12-162 / maçonnerie : EIBENSTOCK


Forage à sec dans le grès calcaire, la maçonnerie, la brique, les tuiles et autres matériaux abrasifs, ainsi que forage à eau dans le béton armé, la pierre naturelle et l’asphalte. Démarrage en douceur, arrêt en cas de température ou de surcharge, affichage de la surcharge, vitesse constante. Affichage de service. Réducteur à bain d’huile. Raccord de sécurité mécanique. Fioles intégrées sur la machine et la poignée

Numéro d'article 0Z930287
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 6.7
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton (mm) 162
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 6.7
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton (mm) 162
Diamètre max. de couronne de forage à sec dans de la maçonnerie (mm) 202
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 510
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1150
Vitesse de rotation au ralenti (3ème) (1/min) 0 - 2500
Marque Eibenstock

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z930287
EAN 4026851012883
UBB 500573945093
UNSPSC 27112703
N° Article du fabricant 4000897041
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.