text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan 3095 3/8 po. longueur 50 mm GEDORE


Pour douilles à main et accessoires à entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéro d'article G2281.003.095
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 50
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm) 10
Testé selon ISO 3316 Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 50
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm) 10
Testé selon ISO 3316 Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier 8466103800
Type Universal Joint

La description

Pour douilles à main et accessoires à entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2281.003.095
EAN 4010886623817
UBB 240122066378
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6238140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.