text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan 1995 1/2 po. longueur 72 mm GEDORE


Pour douilles à main à entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, poli, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéro d'article G2281.001.995
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 72
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Testé selon ISO 3316 Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 72
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Testé selon ISO 3316 Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 135
Type Universal Joint

La description

Pour douilles à main à entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, poli, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2281.001.995
EAN 4010886614471
UBB 240122044003
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6144750
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.