Clés à douille
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
3D845515
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
Cardan 1/4 po. longueur 40 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carré d’entraînement 6,3 mm (1/4 pouce). Acier CV DIN 3123 / ISO 3316
Description complète
Numéro d'article
3D845515
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
6.3
Longueur (mm)
40
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
6.3
Longueur (mm)
40
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Largeur de clé (en pouces)
1/4 pouce
Testé selon ISO 3316
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3D845515
EAN
4015448483717
UBB
500581699427
UNSPSC
27111703
N° Article du fabricant
4000821070