text.skipToContent text.skipToNavigation

CAMATRIL 730 TAILLE10/100 PR


Numéro d'article 73010KCL
Couleur Vert
Modèle Gants
Isolé Non
Épaisseur (mm) 0.4
Classe de qualité Autre
Revêtement Revêtu au niveau des mains
Matériau Caoutchouc nitrile NBR
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Vert
Modèle Gants
Isolé Non
Épaisseur (mm) 0.4
Classe de qualité Autre
Revêtement Revêtu au niveau des mains
Matériau Caoutchouc nitrile NBR
Type de fermeture Recouvrir
Type de conditionnement Par paire
Longueur de finition Oui
Mit revêtement antidérapant Oui
Finition de la surface Autre
Taille de gant 10
Protection contre les risques mécaniques Oui
Protection contre les produits chimiques Oui
Protection contre les microorganismes Oui
Protection contre la chaleur et le feu Non
Protection contre le froid Non
Protection contre la contamination radioactive Non
Protection contre les rayonnements ionisants Non
Fourré Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Type de manchette Manchette jusqu’au poignet
Marque Kcl
Poids par pièce (g) 79
Code Douanier 40151900
Model Camatril Velours
Type Chemical Protective Gloves

Numéros d'articles

Numéro d'article 73010KCL
EAN 4008198773009
UBB 500620265420
UNSPSC 46181504
N° Article du fabricant 073010141E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.