text.skipToContent text.skipToNavigation

CAMAPREN 720 TAILLE10/100 PR


Numéro d'article 72010KCL
Couleur Noir
Modèle Gants
Isolé Non
Épaisseur (mm) 0.65
Classe de qualité Autre
Revêtement Revêtu au niveau des mains
Matériau Autre
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Gants
Isolé Non
Épaisseur (mm) 0.65
Classe de qualité Autre
Revêtement Revêtu au niveau des mains
Matériau Autre
Type de fermeture Recouvrir
Type de conditionnement Par paire
Longueur de finition Oui
Mit revêtement antidérapant Oui
Finition de la surface Autre
Taille de gant 10
Protection contre les risques mécaniques Oui
Protection contre les produits chimiques Oui
Protection contre les microorganismes Oui
Protection contre la chaleur et le feu Non
Protection contre le froid Non
Protection contre la contamination radioactive Non
Protection contre les rayonnements ionisants Non
Fourré Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Type de manchette Manchette jusqu’au poignet
Marque Kcl
Poids par pièce (g) 139
Code Douanier 40151900
Model Camapren
Type Chemical Protective Gloves

Numéros d'articles

Numéro d'article 72010KCL
EAN 4008198772002
UBB 500620262948
UNSPSC 46181504
N° Article du fabricant 072010141E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.