text.skipToContent text.skipToNavigation

CAMA-ISO 690300MMTAILLE 10 SIZE10

Numéro d'article 69010KCL
Couleur Argent
Modèle Gants
Isolé Non
Épaisseur (mm) 3.5
Classe de qualité Autre
Revêtement Complètement revêtu
Matériau Vinyl

Spécifications

Couleur Argent
Modèle Gants
Isolé Non
Épaisseur (mm) 3.5
Classe de qualité Autre
Revêtement Complètement revêtu
Matériau Vinyl
Type de fermeture Recouvrir
Type de conditionnement Par paire
Longueur de finition Non
Mit revêtement antidérapant Oui
Finition de la surface Autre
Taille de gant 10
Protection contre les risques mécaniques Oui
Protection contre les produits chimiques Non
Protection contre les microorganismes Non
Protection contre la chaleur et le feu Non
Protection contre le froid Oui
Protection contre la contamination radioactive Non
Protection contre les rayonnements ionisants Non
Fourré Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Type de manchette Manchette jusqu’au poignet
Marque Kcl
Poids par pièce (g) 256
Model Cama Iso
Type Cold-Resistant Gloves

Numéros d'articles

Numéro d'article 69010KCL
EAN 4008198769002
UBB 500620259241
UNSPSC 46181504
N° Article du fabricant 069010111X
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.