text.skipToContent text.skipToNavigation

Caméra tubulaire RUNPOCAM RC2 Câble-L.30m GF3 RUNPOTEC


y compris GF 3 tige en fibre de verre Ø 3 mm - 30 m - pour les inspections de tuyaux sur de longues distances allant jusqu'à 30m. A partir d'un diamètre intérieur de 14 mm (correspond à un tube vide de Ø 20 mm), mais aussi pour des sections de tubes plus importantes (installations de ventilation, drainages, tuyaux d'évacuation des eaux usées, etc.) - conservation des preuves, fonction de mémoire documentation photo, vidéo et audio ! Autonomie de l'accu jusqu'à 6 heures - Caméra multifonctionnelle avec 6 LED intégrées (tête de caméra classe de protection IP67) enchâssée dans une tête robuste en acier inoxydable (Ø 13 mm) avec filetage intérieur RUNPOTEC RTG Ø 6 mm - compatible avec tous les produits RUNPOTEC avec filetage RTG Ø 6 m + GF3 - Appareil de tirage de câbles avec compteur numérique, tige en fibre de verre Ø 3 mm avec embout anti-pliure et pointe de guidage brevetée avec compensation de torsion. Rangé dans une boîte en plastique antichoc. La sécurité anti-recul empêche le recul involontaire de la tige en fibre de verre dans la boîte. La nouvelle technique de protection contre le pliage permet de surmonter des rayons de courbure jusqu'à R = 38 mm. Charge de rupture totale de 130 kg Accessoires inclus : Caméra d'inspection RC2 : 1 x RC2 avec câble de 30 m incl. bobine, 1 x mallette système RUNPOTEC, 1 x RG7 RUNPOGLEITER avec filetage frontal, 1 x patin système, 1 x lampe LED rechargeable haute performance 320 lumens, 1 x Micro Memory Card 8 GB, 1 x kit de capture magnétique, 1 x kit de filetage d'assemblage RTG Ø 6 mm (3 pièces), 1 x crochet de capture, 1 x flexible de rehausse 12 cm, 1 x câble USB 1,5 m, 1 x prise de charge USB 230 V, 1 x embout fileté RC 2, GF3 : 1 x GF3 y compris. compteur de mètres dans une boîte en plastique, longueur 30 m, 1 x pointe de guidage RG7 avec compensation de torsion, 1 x embout anti-pliure RTG Ø 6 mm, 1 x aide à la rétraction, 1 x colle spéciale 3 g, 1 x boucle de tirage de câble (Ø 14 mm extérieur), 6 x douille adhésive Ø 3 mm, 3 x œillet de traction Ø 7 mm, 1 x poire Ø 11 mm, 1 x douille de connexion, 2 x clés de montage, 1 x pile bouton CR2032

Numéro d'article 7P480940
Marque Runpotec
Code Douanier 90138080
Emballé par 1

Spécifications

Marque Runpotec
Code Douanier 90138080

La description

y compris GF 3 tige en fibre de verre Ø 3 mm - 30 m - pour les inspections de tuyaux sur de longues distances allant jusqu'à 30m. A partir d'un diamètre intérieur de 14 mm (correspond à un tube vide de Ø 20 mm), mais aussi pour des sections de tubes plus importantes (installations de ventilation, drainages, tuyaux d'évacuation des eaux usées, etc.) - conservation des preuves, fonction de mémoire documentation photo, vidéo et audio ! Autonomie de l'accu jusqu'à 6 heures - Caméra multifonctionnelle avec 6 LED intégrées (tête de caméra classe de protection IP67) enchâssée dans une tête robuste en acier inoxydable (Ø 13 mm) avec filetage intérieur RUNPOTEC RTG Ø 6 mm - compatible avec tous les produits RUNPOTEC avec filetage RTG Ø 6 m + GF3 - Appareil de tirage de câbles avec compteur numérique, tige en fibre de verre Ø 3 mm avec embout anti-pliure et pointe de guidage brevetée avec compensation de torsion. Rangé dans une boîte en plastique antichoc. La sécurité anti-recul empêche le recul involontaire de la tige en fibre de verre dans la boîte. La nouvelle technique de protection contre le pliage permet de surmonter des rayons de courbure jusqu'à R = 38 mm. Charge de rupture totale de 130 kg Accessoires inclus : Caméra d'inspection RC2 : 1 x RC2 avec câble de 30 m incl. bobine, 1 x mallette système RUNPOTEC, 1 x RG7 RUNPOGLEITER avec filetage frontal, 1 x patin système, 1 x lampe LED rechargeable haute performance 320 lumens, 1 x Micro Memory Card 8 GB, 1 x kit de capture magnétique, 1 x kit de filetage d'assemblage RTG Ø 6 mm (3 pièces), 1 x crochet de capture, 1 x flexible de rehausse 12 cm, 1 x câble USB 1,5 m, 1 x prise de charge USB 230 V, 1 x embout fileté RC 2, GF3 : 1 x GF3 y compris. compteur de mètres dans une boîte en plastique, longueur 30 m, 1 x pointe de guidage RG7 avec compensation de torsion, 1 x embout anti-pliure RTG Ø 6 mm, 1 x aide à la rétraction, 1 x colle spéciale 3 g, 1 x boucle de tirage de câble (Ø 14 mm extérieur), 6 x douille adhésive Ø 3 mm, 3 x œillet de traction Ø 7 mm, 1 x poire Ø 11 mm, 1 x douille de connexion, 2 x clés de montage, 1 x pile bouton CR2032

Numéros d'articles

Numéro d'article 7P480940
EAN 9120045477177
UBB 500729860998
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11146
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.