Plage de mesure : De -20 °C à +300 °C. Résolution : 60 x 60 pixels. Résolution de la température : 0,15 °C. Correction d’émission variable de 0,1 à 1,0 (par pas de 0,01). 6 palettes de couleurs. Le fondu enchaîné entre l’image visuelle et l’image infrarouge peut être réglé par pas de 25 % entre l’image infrarouge complète et la représentation purement visuelle. Fonction d’arrêt automatique