text.skipToContent text.skipToNavigation

Caméra d'inspection SeeSnake® NANOreel® Câble-L.25m Tête de caméra-D.15,5mm avec émetteur


convient parfaitement aux applications d'inspection de longues distances avec de petits diamètres - le petit diamètre de la tête de caméra de 15,5 mm et un rayon de braquage étroit de la caméra, ainsi que le câble de poussée ultraflexible, permettent de réaliser des inspections même dans des conduites de 25 mm (1 pouce) avec des coudes étroits, jusqu'à

Emballé par 1

La description

convient parfaitement aux applications d'inspection de longues distances avec de petits diamètres - le petit diamètre de la tête de caméra de 15,5 mm et un rayon de braquage étroit de la caméra, ainsi que le câble de poussée ultraflexible, permettent de réaliser des inspections même dans des conduites de 25 mm (1 pouce) avec des coudes étroits, jusqu'à une longueur de 25 mètres - en règle générale, la caméra peut être utilisée à partir d'un diamètre de conduite de 30 mm pour des coudes de 90° (en fonction du type et de l'état de la conduite) - grâce à son unité compacte, elle peut être transportée et rangée facilement et sans encombrement - le pied intégré offre une polyvalence d'utilisation et une stabilité améliorée - l'émetteur 512 Hz intégré permet une localisation facile. - Compatible avec les moniteurs SeeSnake grâce au câble de connexion standard Caractéristiques techniques : Longueur du câble mètres : 25 Diamètre du câble mm : 7,2 pour câbles mm : 25-50 Résolution : 510 x 496 (PAL) Réf. 4000 829 888 : Adaptateur avec poignée d'amarrage nécessaire pour 4000 829 887 et utilisation du CA-350

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P117852
UBB 500584093222
UNSPSC 45121603
N° Article du fabricant 70038
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.