text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadenas cylindrique 85/70 largeur du corps de verrou 70 mm verrouillage multipoi

Položka č. 3K799610
Couleur Laiton
Largeur d'étrier (mm) 38
Diamètre de l'étrier (mm) 11
Largeur de serrure (mm) 70
Matériau de la serrure Laiton
Hauteur de l'étrier (mm) 44
Avec serrure à combinaison Oui

technické údaje

Couleur Laiton
Largeur d'étrier (mm) 38
Diamètre de l'étrier (mm) 11
Largeur de serrure (mm) 70
Matériau de la serrure Laiton
Hauteur de l'étrier (mm) 44
Avec serrure à combinaison Oui
S'entrouvrant Oui
Marque Abus
Code Douanier 83011000
Type Service Lock

Čísla materiálu

Položka č. 3K799610
EAN 4003318806339
UBB 500719727447
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 80633
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.