Cadenas
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9X611527
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
Cadenas cylindrique 85/70 gl largeur du corps de verrou 70 mm laiton fermeture i
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9X611527
Couleur
Laiton
Largeur d'étrier (mm)
38
Diamètre de l'étrier (mm)
11
Largeur de serrure (mm)
70
Matériau de la serrure
Laiton
Hauteur de l'étrier (mm)
44
Avec serrure à combinaison
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Laiton
Largeur d'étrier (mm)
38
Diamètre de l'étrier (mm)
11
Largeur de serrure (mm)
70
Matériau de la serrure
Laiton
Hauteur de l'étrier (mm)
44
Avec serrure à combinaison
Oui
S'entrouvrant
Oui
Marque
Abus
Code Douanier
83011000
Type
Cylinder Padlock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9X611527
EAN
4003318024986
UBB
500584079205
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
2498