text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadenas cylindrique 85/50HB200 largeur du corps de verrou 50 mm verrouillage mul


Messing slot, corrosiebestendig en resistent door dubbele vergrendeling (vanaf 30 mm) evenals beugel van gehard staal · Precisie-pencilinder met paddenstoelkoppennen · Paracentrisch sleutelprofiel voor verhoogde manipulatiebescherming · Automatisch vergrendelend: Vergrendeling zonder sleutel door omlaag duwen van de beugel

Numéro d'article 1R160572
Couleur Laiton
Largeur d'étrier (mm) 28
Diamètre de l'étrier (mm) 8
Largeur de serrure (mm) 50
Matériau de la serrure Laiton
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Laiton
Largeur d'étrier (mm) 28
Diamètre de l'étrier (mm) 8
Largeur de serrure (mm) 50
Matériau de la serrure Laiton
Hauteur de l'étrier (mm) 201.5
Avec serrure à combinaison Oui
S'entrouvrant Oui
Marque Abus
Type 85/50HB200

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R160572
EAN 4003318024207
UBB 500581174124
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2420
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.